Bit sorozat 1 - Torx T7

Cikkszám: EX.107
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EX.107
EAN / GTIN 3148510257976
Gyártó száma EX.107
L-szám L60130 8232

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikáció szerint
  • Kézi csavarozáshoz

Jellemző:

  • A [mm]: 1.97
  • L [mm]: 25
  • Torx [szám]: T7
  • [g]: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz