Kompakt laboratóriumi mérleg KERN EWJ 600-3

Cikkszám: EWJ 600-3
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EWJ 600-3
EAN / GTIN 4045761475427
Gyártó száma EWJ 600-3

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű precíziós mérleg belső automatikus beállítással, opcionálisan kalibrálással.
ÚJ:: A mérőrendszer kivételesen nagy felbontása 600. 000 pont biztosítja a maximális pontosságot nagy mérési tartományokban; ÚJ: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 mérés tűréshatárral (ellenőrző mérés): optikai és akusztikus jel támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást; Szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia: Minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen; Belső automatikus beállítás, 2 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné teszi; Kapacitáskijelző: emelkedő oszlopdiagram kijelző mutatja a még rendelkezésre álló mérési tartományt; KERN EWJ/-H/-M: USB adatcsatlakozó a mérési adatok PC-re, nyomtatóra stb. történő átviteléhez. KERN EWJ-SM: adatcsatlakozó nélküli változatok; kis huzatvédő a ∅ 80 mm, ∅ 120 mm méretű mérőlemezzel rendelkező modelleknél alapfelszereltség, eltávolítható, mérőkamra B×T×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: nagy üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mintához való kényelmes hozzáférés érdekében. Mérőkamra B×T×H 155×175×217 mm; a védőburkolat a szállítási terjedelem részét képezi;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz