Precíziós mérlegek; Max 600 g, d = 0,01 g

Cikkszám: EWJ 600-2SM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EWJ 600-2SM
EAN / GTIN 4045761475410
Gyártó száma EWJ 600-2SM

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes kezelési filozófia: minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen
  • Belső automatikus beállítás: , 2 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot, és függetleníti a helytől
  • Kapacitáskijelző: emelkedő bargrafikus kijelző mutatja a még rendelkezésre álló mérési kapacitást
  • Alacsony árú, adatcsatlakozók nélküli változat
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, Mérőkamra B×T×H 134x128x80 mm
  • Porvédő a szállítás része
  • A belső automatikus kalibrálás, amely 2 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • Alacsony költségű változat adatcsatlakozók nélkül
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 134x128x80 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegyek magassága
  • Méretek mérőfelület ⌀ 120 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H 220×340×95 mm (huzatvédő nélkül) 220×340×180 mm (huzatvédővel együtt)
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány: 15 °C/30 °C