Precíziós mérlegek; Max 220 g, d = 0,001 g

Cikkszám: EW 220-3NM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EW 220-3NM
EAN / GTIN 4045761028715
Gyártó száma EW 220-3NM
L-szám L40250 497

Leírás

Leírás:

  • CAL beállítási program: a pontosság beállításához, külső mérőtömegek felár ellenében, lásd mérőtömegekSzabályos hőmérsékleti viselkedés:
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai robusztusság:
  • Nagy sarokterhelési biztonság:
  • GLP/ISO nyilvántartás: a mérési értékekről
  • Összesítés: a számláló alkatrészekről
  • Szériafelszerelésként huzatvédő, Mérőkamra B×T×H 158x130x78 mm
  • Porvédő tartozék
  • Stabil hőmérsékleti viselkedés
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai robusztusság
  • Magas sarokterhelés biztonsága
  • A mérési értékek GLP/ISO szerinti naplózása
  • Összegző számláló alkatrészek
  • Szériafelszereltségként huzatvédő, mérőkamra B×T×H 158x130x78 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 17 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 118 mm
  • Teljes méret Sz×M×H, huzatvédő nélkül 182×235×75 mm
  • Nettó súly kb. 1,4 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C