EV4 texturált polár Metal Grey XXL R

Cikkszám: EV480MGRXXL
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
Cikkszám EV480MGRXXL
EAN / GTIN 5036108418022
Gyártó száma EV480MGRXXL

Leírás

Leírás:

Az EV4 texturált polár kiváló minőségű jacquard polárból készült, amely rugalmasságot és tökéletesebb ergonómiát biztosít. A tökéletes súlyú anyag, amely télen melegen tart, miközben a rétegezés lehetősége is adott. Jellemzők közé tartozik egy biztonsági mellzseb, zippzáras oldalsó zseb, zippzáras elasztikus mandzsetta a biztonságos illeszkedés érdekében.

Jellemző:

  • Puha és kényelmes
  • Ideális minden évszakban
  • Puha, rugalmas gyapjú, nedvszívó kivitelben, meleg és száraz kényelmet biztosít.
  • Karcsú szabás sztreccs anyaggal
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Ezeecool 100% poliészter polár
Héj összetétele: 100% poliészter polár
Héj súlya gm: 215
Héj súlya oz: 6.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz