EV4 Stretch Work kabát Metal Grey XL R

Cikkszám: EV475MGRXL
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
Cikkszám EV475MGRXL
EAN / GTIN 5036108417902
Gyártó száma EV475MGRXL

Leírás

Leírás:

Az EV4 Stretch munkadzseki a rendkívül tartós Titanmill Ultra Stretch nylonszövetből készült. A technikai jellemzők közé tartozik az innovatív sztreccs burkolat, amely a szellőzést biztosító lézervágott lyukakkal kombinálva egy hámmal kompatibilis kabátot alkot, amely könnyű mozgást biztosít.

Jellemző:

  • Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz
  • ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
  • Megerősített zsebnyílás a kiváló tartósságért
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • Lézervágott lyukak a szellőzéshez
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Szellőzőcsatornák
  • Karcsú szabás sztreccs anyaggal

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj összetétele: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz