EV4 technikai polár dzseki Black XXL R

Cikkszám: EV473BKRXXL
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
Cikkszám EV473BKRXXL
EAN / GTIN 5036108417711
Gyártó száma EV473BKRXXL

Leírás

Leírás:

Technikai polár dzseki, amely az egyedülálló és rendkívül innovatív, kétoldali prémium anyagból készült, amely kívül-belül puhább tapintást biztosít. Ez a dzseki kiváló teljesítményt nyújt, miközben hihetetlenül kényelmes.

Jellemző:

  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj összetétele: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz