EV4 szigetelt hibrid dzseki Black L R

Cikkszám: EV470BKRL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám EV470BKRL
EAN / GTIN 5036108415991
Gyártó száma EV470BKRL

Leírás

Leírás:

Az EV4 hőszigetelt hibrid dzseki ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a hőszigetelés és a kényelem egyensúlyának megteremtése érdekében. A hőszigetelés segít melegen tartani a testet, míg az innovatív ActiReach™ hónaljpanel növeli a karok és a törzs mozgékonyságát, hogy korlátlan mozgást és rugalmasságot biztosítson. Két zippzáras oldalsó belépő és két zippzáras mellzseb rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínál.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 90% Nylon, 10% Elasztán Rispstop
Héj összetétele: 90% Nylon, 10% Elasztán Rispstop
Kontrasztos anyag: 93% poliészter, 7% elasztán, kötött, szálcsiszolt hátoldal
Kontrasztos összetétel: 93% poliészter, 7% elasztán, kötött, szálcsiszolt hátoldal
Bélés szövet: 100% Nylon
Bélés összetétele: 100% Nylon
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 55
Héj súlya oz: 1.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 60
Töltelék súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz