Leírás:
Az EV4 Softshell precíziós tervezésű, forradalmi lélegző, víz- és szélálló anyagból készült. A sport ihlette kialakítás bordázott szegélyt és mandzsettát, dinamikusan formázott ujjakat, fényvisszaverő mintákat és több biztonságos zsebet tartalmaz a bőséges tárolás érdekében. Ideális választás a modern dolgozók számára.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Modern ergonomikus kialakítás
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Telefontartó zseb
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Zippzáras zseb mellkason
- Ujjzseb
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- CorePro™ Armour a könyöknél és a vállaknál a végső kopásállóság érdekében
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- 3 réteg
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 315
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;