Leírás:
Az EV4 téli parka kabát dinamikus stretch és erősen hőszigetelő anyagot használ, amely garantálja a meleget és a kényelmet. Az ergonomikus profil korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot tesz lehetővé. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Sherpa bélésű belső oldalsó panelek a maximális melegségért
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Modern ergonomikus kialakítás
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Flotec™ rendszer a szellőzés és a légáteresztő képesség érdekében
- Vaskos belső terelőlemez a fokozott kényelem érdekében
- Sisakkal kompatibilis állítható kapucni
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Zippzáras zseb mellkason
- Ujjzseb
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zsinórral állítható szegély
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Állítható, formázott kapucni
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;