EV4 Shell esőkabát Black S R

Cikkszám: EV460BKRS
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
Cikkszám EV460BKRS
EAN / GTIN 5036108415779
Gyártó száma EV460BKRS

Leírás

Leírás:

A DX4 Shell kabát dinamikus streccset használ, amely maximálisan vízálló, szélálló és lélegző védelmet nyújt egész évben. Az ergonomikus profil és a raglan ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Prémium stílus előre formázott könyökhajlatokkal
  • Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
  • Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
  • Sisakkal kompatibilis állítható kapucni
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
  • Heveder barát kétirányú cipzárak
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
  • Állítható, formázott kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 3 réteg
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • CE minősítés

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz