Leírás:
A DX4 Shell kabát dinamikus streccset használ, amely maximálisan vízálló, szélálló és lélegző védelmet nyújt egész évben. Az ergonomikus profil és a raglan ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Prémium stílus előre formázott könyökhajlatokkal
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Sisakkal kompatibilis állítható kapucni
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Heveder barát kétirányú cipzárak
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Zippzáras zseb mellkason
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Zsinórral állítható szegély
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Állítható, formázott kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 3 réteg
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- CE minősítés
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;