ETORM.6 - 6-os sorozatú standard bitek Torq Set® profilú csavarokhoz

Cikkszám: ETORM.605
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ETORM.605
EAN / GTIN 3148516397614
Gyártó száma ETORM.605
L-szám L60130 9820

Leírás

Leírás:

  • Bit, 6-os sorozat, 6,3 mm-es (1/4″) Derékszög meghajtó hornyos, kimenet Torq-Set® No. 5

Jellemző:

  • L [mm]: 50
  • Torq-készlet [szám]: 5
  • [g]: 12

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz