Biztonsági bakancs S3 ESD DX 782 SF XXB 39

Cikkszám: ESD DX 782 SF XXB 39
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 39
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ESD DX 782 SF XXB 39
    EAN / GTIN 4044348477618
    Gyártó száma ESD DX 782 SF XXB 39

    Leírás

    Leírás:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Puha nubukbőr
    • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
    • Párnázott gallér a további kényelemért
    • Alumínium orrmerevítő -Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
    • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
    • Puha bélés valódi bőrből
    • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
    • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
    • Univerzális ütéscsillapítás
    • TPU Dynamics ESD járótalp

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz