Biztonsági bakancs S3 ESD DX 782 SF XB 48/49

Cikkszám: ESD DX 782 SF XB 48/49
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ESD DX 782 SF XB 48/49
EAN / GTIN 4044348477571
Gyártó száma ESD DX 782 SF XB 48/49

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Puha nubukbőr
  • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
  • Párnázott gallér a további kényelemért
  • Alumínium orrmerevítő -Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Puha bélés valódi bőrből
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • TPU Dynamics ESD járótalp

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz