Biztonsági szandál S1P ESD DX 711 SF NB 43

Cikkszám: ESD DX 711 SF NB 43
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
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ESD DX 711 SF NB 43
EAN / GTIN 4044348486238
Gyártó száma ESD DX 711 SF NB 43
L-szám L00780 1081

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Könnyű mikroszálas anyag kombinálva nyitott cellás funkcionális textilelemekkel
  • Rugalmas pántok és egy egyedileg állítható tépőzáras rögzítőpánt az ideális tartásért
  • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
  • Alumínium orrmerevítő -Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • TPU Dynamics ESD járótalp

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz