Biztonsági bakancs S3 ESD CK POLAR SF XXB 46

Cikkszám: ESD CK POLAR SF XXB 46
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ESD CK POLAR SF XXB 46
Másolás
EAN / GTIN 4044348589588
Másolás
Gyártó száma ESD CK POLAR SF XXB 46
Másolás
L-szám L00780 4542
Másolás
Gyártó Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Puha nubukbőr kombinálva olajos nubukbőrrel
  • Alacsony hőmérsékleten kb. -25 °C-ig rugalmas Járótalp
  • Tépőzáras pánt
  • Porvédő nyelv
  • Középen vezetett fűző
  • Fémmentes kompozit orrmerevítő
  • Nagymértékben rugalmas, fémmentes átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Báránybőr bélés
  • Hidegszigetelő
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • Járótalp Perbunan CK ESD

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz