Biztonsági bakancs S3 ESD CK 4 SF XB 42

Cikkszám: ESD CK 4 SF XB 42
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ESD CK 4 SF XB 42
EAN / GTIN 4044348514856
Gyártó száma ESD CK 4 SF XB 42
L-szám L00780 653

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Puha nubukbőr
  • Porvédő nyelv
  • Megerősített, kopásálló orrvédő
  • Fémmentes kialakítás
  • Párnázott gallér a további kényelemért
  • Fémmentes kompozit orrmerevítő
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • Járótalp TPU CK FLEX ESD

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz