Biztonsági bakancs S2 ESD AL 782 PLUS XXB 48/49

Cikkszám: ESD AL 782 PLUS XXB 48/49
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
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ESD AL 782 PLUS XXB 48/49
EAN / GTIN 4044348472828
Gyártó száma ESD AL 782 PLUS XXB 48/49

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Puha nubukbőr
  • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Puha, valódi bőrből készült bélés
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • TPU Dynamics ESD járótalp.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz