Biztonsági szandál S1 ESD AL 711 PLUS XXB 44

Cikkszám: ESD AL 711 PLUS XXB 44
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
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
    Szabvány EN ISO 20345:2011
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 44
    Termék fajtája Biztonsági szandál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ESD AL 711 PLUS XXB 44
    EAN / GTIN 4044348480243
    Gyártó száma ESD AL 711 PLUS XXB 44
    L-szám L00780 413

    Leírás

    Leírás:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Könnyű mikroszálas anyag kombinálva nyitott cellás funkcionális textilelemekkel
    • Rugalmas pántok és egyedileg állítható tépőzáras rögzítőpánt az ideális tartásért
    • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
    • Alumínium orrmerevítő
    • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
    • Bőr talprész
    • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
    • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
    • SECURA VARIO® System
    • TPU Dynamics ESD járótalp.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz