Biztonsági cipő S2 ESD 106 VITALITY XB 46

Cikkszám: ESD 106 VITALITY XB 46
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
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat VITALITY
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ESD 106 VITALITY XB 46
EAN / GTIN 4044348524183
Gyártó száma ESD 106 VITALITY XB 46
L-szám L00780 4049

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tiszta, könnyen ápolható sima bőr
  • Alumínium orrbetét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Puha, valódi bőrből készült bélés
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-COOL® ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • TPU VX ESD külső talpbetét.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz