Bit sorozat 6 - Groove Slot 4 mm

Cikkszám: ES.624
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ES.624
EAN / GTIN 3148510248196
Gyártó száma ES.624
L-szám L60130 8506

Leírás

Leírás:

  • Bit, 6-os sorozat, külső szöghajtás 6,3 mm (1/4″) horonnyal, kimeneti nyílás 4 mm.

Jellemző:

  • A [mm]: 4.0
  • E [mm]: 0.8
  • L [mm]: 70
  • [g]: 10.60

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban