Bit sorozat 6 - Groove Slot 3 mm

Cikkszám: ES.603
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ES.603
EAN / GTIN 3148510248288
Gyártó száma ES.603
L-szám L60130 9181

Leírás

Leírás:

  • Bit, 6-os sorozat, 6,3 mm (1/4″) Derékszög meghajtó, horonnyal, 3 mm-es hajtónyílással.

Jellemző:

  • A [mm]: 3.0
  • E [mm]: 0.5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 7.70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz