Bit sorozat 1 High Perf - Slot 8 mm

Cikkszám: ES.148T
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ES.148T
EAN / GTIN 3148510249902
Gyártó száma ES.148T
L-szám L60130 4068

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Intenzív, kézi csavarozáshoz

Jellemző:

  • A [mm]: 8.0
  • E [mm]: 1.6
  • L [mm]: 25
  • [g]: 8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban