Bit sorozat 0 - Slot 2 mm

Cikkszám: ES.002
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ES.002
    EAN / GTIN 3148510245782
    Gyártó száma ES.002
    L-szám L60130 7245

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Kézi precíziós csavarozáshoz
    • Használható az AEM.M bit tartóval
    • Használható az A.300MT, A.340MT sorozatú nyomatékoscsavarhúzó

    Jellemző:

    • E [mm]: 0.4
    • E x l [mm]: 0.4 x 2.0
    • L [mm]: 28
    • Résszel [NR]: 2.0
    • [g]: 3.00

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz