Füldugó adagoló Black R

Cikkszám: EP20BKR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 34 dB(A)
Szabvány EN 352
Tartalom 500 pár
Termék fajtája Einweggehörschutzstöpsel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EP20BKR
EAN / GTIN 5036108226528
Gyártó száma EP20BKR

Leírás

Leírás:

Füldugó adagoló egyszerhasználatos füldugóhoz. Egy elfordítással adagolja a szükséges füldugó mennyiséget. Vízszintes felületen vagy falra akasztva is használható. 500 pár PU füldugóval együtt kerül forgalomba.

Jellemző:

  • Műanyag adagoló 500 pár füldugóval a csomagban
  • Falra szerelhető a biztonságos tároláshoz
  • Könnyen használható forgókerék a füldugók adagolásához
  • Egyenletes felületen is megáll

Szabvány:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Alapanyag:

Anyag: Műanyag;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz