Leírás:
Lekerekített forma, rugalmas anyag. Könnyű, egyszerű használat. Kiváló védelem, jó ár-érték arány. Minden pár egyedi, higiénikus poliészter tasakban kerül forgalomba, felszerelési útmutatóval.
Jellemző:
- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva
- Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért
- Kiváló csillapítás
- Könnyen felszerelhető
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- CE-CAT III
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
- Ezt a terméket párban értékesítik
- Ezt a terméket belső dobozokban értékesítik
Szabvány:
- EN 352-2 (SNR 33dB)
- ANSI S3.19 (NRR 32dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)
Alapanyag:
Anyag: PU hab;