Súlytartomány Max 60 kg; d=0,02 kg

Cikkszám: EOE 60K-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Platform-mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám EOE 60K-2
    EAN / GTIN 4045761192621
    Gyártó száma EOE 60K-2
    L-szám L40250 2586

    Leírás

    Leírás:

    • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható
    • Fali tartó: a kijelző alapfelszerelésként falra szerelhető
    • Hold funkció: instabil mérési körülmények között az átlagolással stabil súlyértéket számol
    • Fali konzol a kiértékelő egység falra szereléséhez, alapfelszereltségként
    • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén a stabil súlyértéket átlagolással számítja ki

    Jellemző:

    • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
    • A mérőlemez méretei, acél, lakkozott B×T×H 315×305×57 mm
    • Méretek kiértékelő egység B×T×H 235×114×51 mm
    • Kábelhossz-értékelő egység, spirálkábel, kb. 0,7 - 2 m
    • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 100 óra
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz