Súlytartomány Max 35 kg; d=0,01 kg

Cikkszám: EOE 30K-2
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EOE 30K-2
EAN / GTIN 4045761192683
Gyártó száma EOE 30K-2
L-szám L40250 1867

Leírás

Leírás:

  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható
  • Fali tartó: a kijelző alapfelszerelésként falra szerelhető
  • Hold funkció: instabil mérési körülmények között az átlagolással stabil súlyértéket számol
  • Fali konzol a kiértékelő egység falra szereléséhez, alapfelszereltségként
  • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén a stabil súlyértéket átlagolással számítja ki

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • A mérőlemez méretei, acél, lakkozott B×T×H 315×305×57 mm
  • Méretek kiértékelő egység B×T×H 235×114×51 mm
  • Kábelhossz-értékelő egység, spirálkábel, kb. 0,7 - 2 m
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 100 óra
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz