Súlytartomány Max 300 kg; d=0,1 kg

Cikkszám: EOB 300K100L
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EOB 300K100L
EAN / GTIN 4045761192102
Gyártó száma EOB 300K100L

Leírás

Leírás:

  • Mérőlemez rozsdamentes acélból: , alap acél lakkozott
  • Egyszerű és kényelmes -kulcsos működtetés
  • Fali konzol: a kijelző falra szereléséhez alapfelszereltségként
  • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén stabil súlyértéket számol átlagolással
  • Porvédő a szállítás része
  • Univerzális külső hálózati adapter: a szállítás része
  • Egyszerű és kényelmes 4 gombos működtetés
  • Fali konzol a kiértékelő egység falra szereléséhez, alapfelszereltségként
  • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén a stabil súlyértéket átlagolással számítja ki
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • Külső, univerzális hálózati adaptert tartalmaz a szállítás

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • A mérőlemez méretei, rozsdamentes acél B×T×H 550×550×58 mm
  • Méretek kiértékelő egység B×T×H 235×114×51 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 2,7 m
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 60 óra
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz