Iskolai mérleg; Max 1200 g, d = 0,1 g

Cikkszám: EMB 1200-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EMB 1200-1
EAN / GTIN 4045761076532
Gyártó száma EMB 1200-1
L-szám L40250 472

Leírás

Leírás:

  • Belépő szintű laboratóriumi mérleg hatalmas mérési kapacitással
  • A mérlegelési funkció egyszerűsíti a megfogalmazást
  • Különösen lapos kialakítás
  • Használatra kész: Tartalmazza az elemeket
  • Szériafelszereltség a padló alatti mérlegeléshez

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 16 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, műanyag: ⌀ 150 mm
  • Mérőlemez anyaga: műanyag
  • Nettó súly kb. 0,55 kg
  • Tartalmazza az elemeket, 9 V-os blokk vagy 9 V-os blokk
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban