Precíziós mérlegek Max 1000 g; d=0,1 g

Cikkszám: EHA 1000-1
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EHA 1000-1
EAN / GTIN 4045761229518
Gyártó száma EHA 1000-1
L-szám L40250 2026

Leírás

Leírás:

  • A kompakt és robusztus kialakításnak, a fényes kijelzőnek és a nagy pontosságnak köszönhetően ez a sorozat kiválóan alkalmas laboratóriumokban, minőségkalibrálásben, gyártásban, valamint iskolákban és oktatásban való használatra, pl.:. biológia, kémia, fizika oktatás
  • Nagyméretű, ütésálló rozsdamentes acél mérőlemez, nem kivehető, így könnyen és higiénikusan tisztítható
  • Különösen lapos kialakítás
  • Ergonómiailag optimalizált kezelőpanel
  • Egyszerű és kényelmes 5 gombos működtetés
  • Nagyméretű, nagy kontrasztú kijelző, megkönnyíti a leolvasást
  • Biztonságos és csúszásmentes felszerelés a gumilábaknak köszönhetően
  • Szintjelző és lábcsavarok: a mérleg pontos kiegyenlítéséhez alapfelszereltségként, így a legpontosabb mérési eredményekhez
  • CAL beállítási program: a pontosság beállításához, külső próbasúlyok felár ellenében, lásd: próbasúlyok
  • Nagyméretű, ütésálló rozsdamentes acél mérőlemez, könnyen és higiénikusan tisztítható
  • Különösen lapos kialakítás
  • Ergonómiailag optimalizált kezelőpanel billentyűkkel és nagy kontrasztú LCD kijelzővel
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Vízszintes és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, így a legpontosabb mérési eredmények eléréséhez
  • CAL beállítási program a pontosság beállításához, külső tesztsúlyok felár ellenében, lásd tesztsúlyok

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, számjegy magassága 22 mm
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél: ⌀
  • Teljes méretek Sz×M×H 225×160×50 mm (huzatvédő nélkül)
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 2×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 70 óra
  • Külső hálózati adapter alapfelszereltségként
  • Nettó súly kb. 0,50 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/40 °C