Bit sorozat 0 - Hatszög 1,3 mm

Cikkszám: EH.001.3
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EH.001.3
EAN / GTIN 3148510231525
Gyártó száma EH.001.3
L-szám L60130 7641

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Precíziós kézi meghúzáshoz
  • 4 mm-es meghajtó
  • Használható a MICRO-TECH® AEM.M bit tartóval
  • Használható a MICRO-TECH® A.300MT és A.340MT sorozatú nyomatékkulcsokkal.

Jellemző:

  • L [mm]: 28
  • 6-szegély [mm]: 1.3
  • [g]: 3.10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz