Precíziós mérlegek Max 4200 g; d=0,01 g

Cikkszám: EG 4200-2NM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EG 4200-2NM
EAN / GTIN 4045761212664
Gyártó száma EG 4200-2NM
L-szám L40250 989

Leírás

Leírás:

  • Belső beállítási áramkör: az oldalsó forgatógombon keresztül garantálja a nagy pontosságot, és helyfüggetlenné teszi a készüléketSzabályozható hőmérséklet-viselkedés:
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai robusztusság:
  • Nagy sarokterhelési biztonság:
  • Kapacitáskijelzés: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a még rendelkezésre álló mérési tartományt
  • GLP/ISO naplózás: a mérési értékek
  • Összegzés: a számláló részek
  • Porvédő burkolat mellékelve
  • Stabil hőmérsékleti viselkedés
  • Rövid ülepedési idő
  • Nagy mechanikai robusztusság
  • Magas sarokterhelés biztonsága
  • A mérési értékek GLP/ISO szerinti naplózása
  • Összegző számláló alkatrészek
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 17 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, szélesség×mélység 180×160 mm
  • Teljes méret Sz×M×H, huzatvédő nélkül 260×190×70 mm
  • Nettó súly kb. 4,0 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C