EFS 600-1 iskolai mérleg, mérési tartomány 620 g, leolvashatóság 0,1 g

Cikkszám: EFS 600-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EFS 600-1
EAN / GTIN 4045761252929
Gyártó száma EFS 600-1
L-szám L40250 3549

Leírás

Leírás:

Egyszerű és kényelmes 2 gombos működtetés, ezért iskolai és oktatói használatra is kiválóan alkalmas
Nagyméretű mérőlemez, ideális nagyobb minták, tégelyek, tartályok stb. számára.
A praktikus mérlegelési funkció egyszerűsíti a formulázást
Különösen lapos kialakítás
A helytakarékos tárolás érdekében egymásra helyezhető
A praktikus akkumulátoros működés a kereskedelemben kapható akkumulátorokkal nagyfokú rugalmasságot és a hálózati adapterektől, konnektoroktól, töltőktől stb. való függetlenséget biztosít.
Nagy kijelző az értékek könnyű leolvasásához

Jellemző:

Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, 15 mm-es számmagassággal
Teljes méretek Sz×T×H 145×205×46,5 mm
Méretek Mérőfelület, műanyag, Sz×D 134×127 mm
Nettó tömeg kb. 0,45 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C