Bit sorozat 1 High Perf - Pozidriv PZ1

Cikkszám: ED.131T
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ED.131T
EAN / GTIN 3148510226316
Gyártó száma ED.131T
L-szám L60130 4559

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Elektromos vagy pneumatikus Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmkkal használható
  • kivéve a pneumatikus ütveNyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmkat /.

Jellemző:

  • L [mm]: 25
  • Pozidriv [sz.]: PZ1
  • [g]: 3.50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz