Eco Hi-Vis mellény (10 csomag) Orange 4X/5X R

Cikkszám: EC76ORR4X/5X
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
Cikkszám EC76ORR4X/5X
EAN / GTIN 5036146015658
Gyártó száma EC76ORR4X/5X

Leírás

Leírás:

Ez a változat a legkelendőbb basic mellényünk fenntartható változata, amely 100%-ban újrahasznosított poliésztert használ. Klasszikus fényvisszaverő szalagos kialakítással rendelkezik, amely biztosítja, hogy látható legyen.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 5XL méretig elérhető
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% újrahasznosított poliészter, láncfonalas kötés
Héj összetétele: 100% újrahasznosított poliészter, láncfonalas kötés
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz