Organikus pamut újrahasznosítható póló Navy XXL R

Cikkszám: EC210NARXXL
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
Cikkszám EC210NARXXL
EAN / GTIN 5036108411474
Gyártó száma EC210NARXXL

Leírás

Leírás:

Ez a csőszerű kötött póló ideális vállalati és munkaruházathoz. Ez a póló organikus anyagból készült és újrahasznosításra tervezett, tiszta, egyszerű és kényelmes kiegészítő. A gomb nélküli záródás stílusos kiegészítője és újrahasznosításra is alkalmas.,

Jellemző:

  • Fenntartható anyagból készült környezettudatos termék
  • Újrahasznosításra tervezve
  • A minimál varrás jobb újrahasznosítási képességeket biztosít
  • Organikus pamut felhasználásával készült
  • Nincs felesleges szegély
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% organikus pamut
Héj összetétele: 100% organikus pamut
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz