Leírás:
Az EC13 pulóver ideális középső réteg, amikor túl hűvös van a pólóhoz, de nincs elég hideg a kabáthoz. Fenntartható poliészter/pamut anyagból készült, modern, karcsú szabással és 4 cm-es szalaggal az oldalsó varrásokon, amely lehetővé teszi a ruhadarab nyújtását és maximális kényelmet biztosít viselője számára.
Jellemző:
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Az oldalsó varrásokon lévő szalagok közötti rés lehetővé teszi a ruhadarab maximális nyúlását.
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
- 4XL méretig elérhető
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható