Eco Hi-Vis Pulóver Orange L R

Cikkszám: EC13ORRL
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
Cikkszám EC13ORRL
EAN / GTIN 5036108367405
Gyártó száma EC13ORRL

Leírás

Leírás:

Az EC13 pulóver ideális középső réteg, amikor túl hűvös van a pólóhoz, de nincs elég hideg a kabáthoz. Fenntartható poliészter/pamut anyagból készült, modern, karcsú szabással és 4 cm-es szalaggal az oldalsó varrásokon, amely lehetővé teszi a ruhadarab nyújtását és maximális kényelmet biztosít viselője számára.

Jellemző:

  • Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Az oldalsó varrásokon lévő szalagok közötti rés lehetővé teszi a ruhadarab maximális nyúlását.
  • Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • 4XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz