Leírás:
Hi-Vis póló 100% újrahasznosított poliészter anyagból. Könnyű, továbbfejlesztett karcsú szabással és 4 cm-es oldalsó szalaggal, amely lehetővé teszi a ruhadarab nyújtását és maximális kényelmet biztosít a viselő számára.
Jellemző:
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Az oldalsó varrásokon lévő szalagok közötti rés lehetővé teszi a ruhadarab maximális nyúlását.
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 4XL méretig elérhető
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 100% újrahasznosított poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% újrahasznosított poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható