Eco Hi-Vis póló (6-os csomag) Orange XL R

Cikkszám: EC12ORRXL
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
Cikkszám EC12ORRXL
EAN / GTIN 5036146016051
Gyártó száma EC12ORRXL

Leírás

Leírás:

Hi-Vis póló 100% újrahasznosított poliészter anyagból. Könnyű, továbbfejlesztett karcsú szabással és 4 cm-es oldalsó szalaggal, amely lehetővé teszi a ruhadarab nyújtását és maximális kényelmet biztosít a viselő számára.

Jellemző:

  • Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Az oldalsó varrásokon lévő szalagok közötti rés lehetővé teszi a ruhadarab maximális nyúlását.
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 4XL méretig elérhető
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% újrahasznosított poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% újrahasznosított poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz