ESD merevítő rudak polckocsikhoz

Cikkszám: E9101VK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tárolóállvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E9101VK
    EAN / GTIN 4017976581019
    Gyártó száma E9101VK
    L-szám L90070 382

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Ezek az elektromosan vezető, palaszürke színű merevítők egyszerűen becsavarhatók egy meglévő polc alá. Ez stabilizálja a szerkezetet és növeli a polcok teherbírását. A merevítő merevítők fölött lévő polc a támasztás miatt 50 kg helyett 110 kg-ot bír el. Az elektromos vezetőképesség megmarad. ESD polckocsinként 1 párat szállítunk.

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 1000
    Teljes szélesség (mm): 28
    Szín: pala szürke

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz