Polcok

Cikkszám: E9100ETAW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E9100ETAW
EAN / GTIN 4017976191003
Gyártó száma E9100ETAW
L-szám L90070 223

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Elektromosan vezető forgácslapból készült a DIN 68765 szabvány szerint, világosszürke színben. Kiegészítő vagy csökkentett ár.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 850
Teljes szélesség (mm): 500
Teljes magasság (mm): 42
Teljes teherbírás (kg): 50
Szín: világosszürke

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz