Beillesztendő doboz

Cikkszám: E8122ETAW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E8122ETAW
    EAN / GTIN 4017976081229
    Gyártó száma E8122ETAW
    L-szám L90080 1210

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Teherbíró, merev szendvicspanelekből készült, felülete bükk dekor. Terhelhetőség polconként 120 kg. Doboz magassága 60 mm. Kiegészítő vagy csökkentett ár.

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 1000
    Teljes szélesség (mm): 700
    Teljes magasság (mm): 60
    Teljes teherbírás (kg): 120
    Szín: bükk dekor

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz