Polcok

Cikkszám: E8102ETAW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E8102ETAW
EAN / GTIN 4017976081021
Gyártó száma E8102ETAW
L-szám L90080 781

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Teherbíró, rugalmasan merev szendvicspanelekből készült, bükkfa kivitelben. Terhelhetőség polconként 80 kg. Kiegészítő vagy csökkentett ár.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1000
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 42
Teljes teherbírás (kg): 90
Szín: bükk dekor

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz