Merevítő rúd polckocsikhoz

Cikkszám: E8101VK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E8101VK
EAN / GTIN 4017976381015
Gyártó száma E8101VK
L-szám L90080 1097

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Stabilizálja a testet és növeli a polcok teherbírását. Kocsinként 1 párat szállítunk. A polconkénti terhelhetőség 90 kg helyett 150 kg. A merevítő merevítők fölött lévő polc a támasztás miatt 150 kg-ot visel.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1000
Teljes szélesség (mm): 28
Szín: ragyogó kék

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz