PrecisionBit, forma e 6,3 (1/4″), gömbfejjel, belső 6 kt csavarokhoz, hosszú

Cikkszám: E6L.212/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6L.212/4
EAN / GTIN 7610733293063
Gyártó száma PB E6L.212/4

Leírás

Leírás:

PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), golyófejjel
a hatlapfejű csavarokhoz
lehetővé teszi a hatékony csavarokat, akár 22°-os szögben
tökéletesen kialakított gömbfejjel, problémamegoldó a nehéz csavaros hozzáféréshez
mindennapi szerszám minden csavartokhoz az iparban és a kereskedelemben, kézi és gépi használat
kompatibilis külső hatlapú DIN ISO 1173 szerint, Alkalmas F 6,3
csúszásmentes strukturált felület, könnyű fúrás eltávolító
lézeres jelölés, megmutatja a profil méretét és a maximális megengedett nyomaték
hosszú penge, eléri a nehezen elérhető területeken
színkódolt szerint csavartípus, a jobb bit gyorsan kéznél
Toughness és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam kemény, speciális szerszámacél,
vonzó plazmabevonat rozsda elleni védelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz