Precíziós bitek,, E 6.3 (1/4″) alakú, Pozidriv/hornyos fejű kombinált csavarokhoz, hosszú pengéjű, hosszú penge

Cikkszám: E6L.180/2 CN2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám E6L.180/2 CN2
EAN / GTIN 7610733257409
Gyártó száma PB E6L.180/2 CN2
L-szám L60060 3189

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, E 6.3 (1/4″) alakú, hosszú pengével, 2 darabos készlet önkiszolgáló csomagolásban
  • Pozidriv/hornyos kombinált csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarozási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögű foglalat, F 6.3 foglalathoz alkalmas
  • hosszú pengével, eléri a nehezen hozzáférhető helyeket
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusának megfelelően, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz