Precíziós bitek,, E 6,3 (1/4″) alakú, praktikus BitBoxban, készletben

Cikkszám: E6.990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E6.990
    EAN / GTIN 7610733207329
    Gyártó száma PB E6.990
    L-szám L60060 1261

    Leírás

    Leírás:

    • PrecisionBit, E 6.3 (1/4″) alakú, praktikus BitBoxban található készlet
    • hézagolt, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® reteszelőcsapos és hatszögletű csavarokhoz
    • az ipari és kereskedelmi szabványos alkalmazásokhoz, tartós, könnyen utólagosan felszerelhető rendszer
    • 30 PrecisionBit három BitBlockban és PB 451 M mágneses tartóban
    • színkódolt csavar típus szerint, a megfelelő bit gyorsan kéznél
    • Keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
    • Precíz, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
    • Kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében
    • Átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz